Beli Switch Mouse di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Wireless Mouse Kozak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Logitech Wireless Mouse Kozak
    Deskripsi:
    KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
    • Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
    • Sensor Resolution (dpi): 1000
    • Number of Buttons: 3
    • Battery Life (month): 18
    • Scroll Wheel: Line-by-Line precision
    • Unifying Ready Mouse: No
    • Unifying Ready Receiver: No
    • Wireless Range (m): 10
    • Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
  2. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  3. Logitech Optical Mouse USB
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Logitech Optical Mouse USB
    Deskripsi:
    BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
    • Dimensions (mm): 400x275x30
    • Fan Size (mm): 140x140
    • Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 1.75
  4. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  5. REDRAGON Gaming Mouse RGB Perdiction
    Mulai

    Rp349.900

    REDRAGON Gaming Mouse RGB Perdiction
    Deskripsi:
    - Micro Switch ensure longevity, minimul durability to 20,000,000 clicks- 1000 Hz polling rate and 30G acceleration with the Redragon M901-K-2 wired gaming mouse- 20 Buttons=7 Mouse Buttons+12 MMO programmable side buttons+1 bottom Mode key- The gamer mouse supports Macro Editing- Adjustable mouse wheel speed- 5 Memory Profiles each with various LED RGB backlits modes- Ergonomic shape fits naturally in your hand of the gamer mouse- Wired Gaming Mice is with 1.1 high-speed braided fibre cable and a gold-plated corrosion free 6ft USB connector for a reliable connection- Support WinXP, Vista, Win7 keyboard- Exclusively for advanced gamers, supporting strategy games, shooting games, and network role-playing games
    atribut:
    • Main Chip: Laser sensor P3327 (MCU HT68FB560)
    • Mouse Return Rate (Hz): 125/250/500/1000 selection
    • Maximum Scanning Speed (ips): 220
    • Acceleration (G): 30
    • Case Material: ABS
    • Number of Mouse Buttons: 20 buttons (including bottom configuration switch button)
    • Button Elasticity: 70g±10g
    • Button Life: 20 million times++
    • Mouse Resolution (DPI): 500/1000/2000/3000/6200
    • Storage Humidity: ≤85%(40°C)
    • Storage Temperature (°C): -15 to 60
    • Working Current (mA): ≤150
    • Working Humidity: ≤85%(40°C)
    • Working Temperature (°C): 0 to +45
    • Working Voltage (V): 5 DC ±5%
  6. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  7. Microsoft Mouse Wireless
    Mulai

    Rp419.900

    Microsoft Mouse Wireless
    Deskripsi:
    Wireless Mobile Mouse 1850A mobile mouse designed for comfort and portabilityThe Wireless Mobile Mouse 1850 is designed for life on the go, offering wireless freedom and built-in transceiver storage for ultimate mobility. Comfortable to use with either hand, and a scroll wheel for easy navigation makes this mouse the ideal device for your modern, mobile lifestyle.Operating systemsCOMPATIBLE:- Win 10 64 bit, Win 10 32 bit, Win 8.1 32 bit, Win 8.1 64 bit, Win 8 32 bit, Win 8 64 bit, Win 7 32 bit, Win 7 64 bit, Win RT 8.1, Win RT 8- Mac OS 10.10, Mac OS 10.9, Mac OS 10.8, Mac OS 10.7- Android 5.0, Nexus 9, Android 4.4.4, Nexus 5LIMITED FUNCTIONALITY:- Android 4.2, Android 3.2NOT COMPATIBLE:- iOS 7, iOS 6
    atribut:
    • Dimensions (LxW) (mm): 100x58.1
  8. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  9. Microsoft ARC Touch Mouse
    Mulai

    Rp3.399.900

    Microsoft ARC Touch Mouse
    Deskripsi:
    Microsoft Arc Touch MouseThe Arc Touch Mouse combines innovative design and accurate tracking technology for a useful and beautiful accessory. Winner of a 2011 IDEA Gold Award for design excellence.Part number: RVF-00054Perfectly portable -- and award winning -- Arc Touch MouseStylish and eye-grabbing, Arc Touch Mouse is more than a pretty device. It’s reliable wireless freedom plus Microsoft touch technology, on the go. Use it just about anywhere, even on a rough wood surface or carpet, thanks to BlueTrack Technology. Plus you can retain wireless control of your computer up to 10 metres/15 feet away.Curve it for use, flatten for storageArc Touch Mouse’s innovative design allows for quick use and storage. Curve it comfortably to get started. Then smoothly glide your finger up or down the touch strip. When you’ve finished, keep the tiny transceiver plugged into your computer’s USB port, or attach it magnetically onto the underside of the mouse. Then flatten Arc Touch Mouse to turn it off, and slip it into your pocket or bag as easily as a mobile phone.Precise vertical scrolling by feel, not wheelThe Touch strip on the Arc™ Touch Mouse responds precisely to the speed of your finger movement, using Haptic feedback (light vibration that signals scrolling speed) to scan through documents or web pages as quickly—or as cautiously—as needed, entirely by feel.Operating systemCOMPATIBLE:- Win 10 64 bit, Win 10 32 bit, Win 8.1 32 bit, Win 8.1 64 bit, Win 8 32 bit, Win 8 64 bit, Win 7 32 bit, Win 7 64 bit, Win RT8.1, Win RT 8- Mac OS 10.10, Mac OS 10.9, Mac OS 10.8, Mac OS 10.7- Android 5.0 - Nexus 9, Android 4.4.4 -Nexus 5, Android 4.2, Android 3.2NOT COMPATIBLE: - iOS 7, iOS 6
    atribut:
    • Connectivity: USB only
    • Hard drive space: 150 MB Hard Drive space
    • Dimensions (LxW) (mm): 130.6x58
    • Wireless Frequency: Reliable 2.4-GHz wireless. Enjoy the 2.4-gigahertz (GHz) wireless technology, which delivers a reliable connection with a range of up to 15 feet (4.5m), with virtually no interference.
    • Battery: 2 AAA alkaline batteries required (included)
    • Battery Life: Up to 6-month battery life. Use your mouse for up to six months without having to change batteries. Battery status indicator tells you when battery power is low.
    • Part Number: RVF-00054
  10. Logitech Optical USB Mouse B100
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp77.900

    Logitech Optical USB Mouse B100
    atribut:
    • Color: Black
  11. Logitech Triathlon Mouse
    Mulai

    Rp749.900

    Logitech Triathlon Mouse
    Deskripsi:
    GREAT ABILITY MEETS FLEXIBILITYWelcome to a high-precision mouse built for ultimate comfort, durability and flexibility. With additional controls, dual-mode scrolling, and adjustable dpi tracking, the M720 delivers the ability to tackle every task. Its two ways to connect and its multi-device capabilities keep you working smoothly, even when working on two or three computers. Curved shape and up to 2 years battery life1Battery life may vary, based on user and computing conditions. ensures you can continue to do accurate, high-performance work throughout the day.Logitech Unifying Receiver- Memerlukan : Tersedia port USB- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Memerlukan: Teknologi Bluetooth low energy- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android™ 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTeknologi sensor- Penelusuran Optik Presisi Tinggi- DPI (Min./Maks.): 1000±Tombol- Jumlah tombol: 8Scrolling- Scrolling Wheel Super Cepat- Scroll Wheel: Ya, Karet- Tilt Wheel: Ya, dengan klik tengahDaya tahan baterai- Daya tahan baterai: 24 bulan 5Daya tahan baterai mungkin bervariasi, berdasarkan pengguna dan komputasi.Informasi Baterai: 1 X AA (disertakan)Konektivitas- Jenis Koneksi: Koneksi wireless 2,4 GHz dan Teknologi Bluetooth Low Energy- Jangkauan wireless: 10m Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada pengguna, kondisi lingkungan, dan komputasi.- Easy-Switch, 3 channelSoftware opsional- Logitech Options- Logitech Flow™ISI KEMASAN- Wireless mouse- Unifying receiver- 1 baterai AA (pra-instal)- Dokumentasi penggunaNOMOR SUKU CADANG- 910-004792
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  12. REDRAGON Gaming Mouse Perdition 2
    Mulai

    Rp499.900

    REDRAGON Gaming Mouse Perdition 2
    Deskripsi:
    WIRED GAMING MOUSE; built for PC Gamers - Ergonomic Redragon M901 PERDITION Backlit Optical Gaming Mouse up to 24000 DPI via software (1000/2000/4000/8000/12000/24000 DPI user adjustable), 12000 FPS, 1000 Hz polling rate, 50G acceleration. The High-Precision Pixart PMW3360 Sensor delivers Pinpoint Accuracy while the Micro Switch ensure longevity, greater durability and extreme responsiveness, giving you an even greater edge over your competitionLED RGB BACKLIGHT PROGRAMMABLE GAMING MOUSE; 18 user programmable buttons, 5 Memory Profiles each with distinct LED color option for quick identification. Comes with 8-piece weight tuning set (2.4g x8), and over 16 million RGB LED color options and Breathing Effects. (LED Backlight can be disabled) The Redragon M901 Mouse is taking personalization to the next levelERGONOMIC GAMER MOUSE DESIGN; The ergonomic shape of the Redragon M901 PC Gaming Mouse fits naturally in your hand, reduces stress while delivering superior productivity and efficiency. Giving gamers an extremely comfortable gaming experience even during the most testing marathon gaming sessions like league of legends, steam, Fortnite, PUGB, Overwatch, Call of DutyHIGH-END PCGAMING MOUSE FEATURES; The Redragon M901 Mouse features 7 Mouse Buttons PLUS 12 MMO programmable side buttons. Total 19 buttons. Fire button, Pulsing Breathing light color modes. Durable smooth TEFLON feet pads for ultimate gaming control. The Mouse works great with Redragon Gaming keyboards. Comes with 6 foot, 3mm strong high-speed braided fibre cable and a gold-plated corrosion free USB connector for a reliable connectionPC GAMING MOUSE COMPATIBILTY: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, or Windows XP, Limited Mac OS keyboard support12 MMO side button
    atribut:
    • Compatibility: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, or Windows XP, Limited Mac OS keyboard support
  13. Logitech Gaming Mouse
    Mulai

    Rp669.900

    Logitech Gaming Mouse
    Deskripsi:
    ISI KEMASAN- G302 Gaming Mouse- Dokumentasi penggunaPERSYARATAN- Windows® 7 atau versi terbaru- macOS® 10.11 atau versi terbaru- Chrome OSTM- Port USB- Akses internet untuk Logitech Gaming Software (opsional)KETANGGAPAN- Format data USB: 16 bit/axis- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)- Mikroprosesor: 32-bit ARMDAYA TAHAN- Alas PTFE: > 250 kilometerNOMOR SUKU CADANG- 910-004210
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 115x65x37
  14. Logitech Gaming Mouse Proteus Hero
    Mulai

    Rp1.299.900

    Logitech Gaming Mouse Proteus Hero
    Deskripsi:
    G502 HERO dilengkapi sensor optik terbaik untuk akurasi penelusuran maksimum, pencahayaan RGB yang disesuaikan, profil game khusus, dari 200 hingga 25.600 DPI, dan pemberat yang dapat diposisikan ulang.ISI KEMASAN- G502 HERO Gaming Mouse- Pemberat 5x 3,6 g opsional dan Case- Dokumentasi penggunaKETANGGAPAN- Format data USB: 16 bit/axis- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)- Mikroprosesor: 32-bit ARMFITUR LAIN- Memori on-board: Hingga 5 profil (memerlukan firmware 127.1.7)- LIGHTSYNC RGB: 1 zonaPERSYARATAN- Windows® 7 atau versi terbaru- macOS 10.11 atau versi terbaru- Chrome OS™- Port USB- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)NOMOR SUKU CADANG- 910-005472
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 132x75x40
    • Cable Length (m): 2.1
    • Resolusi (DPI): 200 to 4000
    • Maximum Acceleration: 20
    • Maximum Speed: > 120 IPS
  15. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  16. Logitech Lightspeed Wireless Gaming Mouse
    Mulai

    Rp739.900

    Logitech Lightspeed Wireless Gaming Mouse
    Deskripsi:
    LIGHTSPEED WIRELESS UNTUK SEMUAG304 adalah LIGHTSPEED wireless gaming mouse yang dirancang untuk kinerja serius dengan inovasi teknologi terbaru dengan harga yang terjangkau. Ini adalah gaming wireless generasi terbaru, sekarang siap untuk setiap dan semua gamer.SENSOR HEROHERO adalah sensor optik baru yang revolusioner dirancang oleh Logitech G untuk menghadirkan kinerja terunggul di kelasnya dan efisiensi daya hingga 10 kali (dibandingkan dengan generasi sebelumnya). Sensor HERO menghadirkan kinerja yang konsisten dan sangat akurat dengan zero smoothing, filtering, atau akselerasi dari 200 hingga 12.000 DPI. G304 dapat menyimpan hingga 5 profil dengan maksimal 5 level DPI di onboard memory.LIGHTSPEED WIRELESSMelalui perencanaan teknik dan desain end-to-end, Logitech G mengembangkan solusi wireless yang mantap untuk menyelesaikan permasalahan mendasar seperti jeda, stabilitas, dan konektivitas. Hasil akhirnya adalah LIGHTSPEED, solusi wireless pro-grade, yang mencapai kinerja seperti menggunakan kabel.WIRELESS 1 md TERCAPAITeknisi Logitech G mengupayakan optimisasi teknologi yang lengkap dari sensor hingga firmware, circuitry sampai desain antena. Tim kami yang berpengalaman menguji dan menyempurnakan setiap komponen, fokus pada hubungan paling lambat sampai semua dapat diperbaiki.DAYA TAHAN BATERAI SANGAT PANJANGSensor HERO dan LIGHTSPEED wireless menghadirkan efisiensi ekstrem yang memungkinkanmu bermain berbulan-bulan lamanya. Sensor ini bisa digunakan 250 jam hanya dengan satu baterai AA. Ia bisa disesuaikan hingga bertahan sampai 9 bulan dengan mode Endurance, yang bisa dipilih via Logitech Gaming Software.3Diuji pada Logitech G240 Gaming Mouse Pad Logitech Gaming Software, serta lampu indikator pada G304, akan memberi tahu ketika daya baterai hanya tersisa 15% saja.SANGAT RINGANDi Logitech G, wireless gaming mouse tidak harus berat. G304 sangat ringan, hanya dengan berat 99 gram, dimungkinkan berkat desain mechanical ringan dan penggunaan baterai yang sangat efisien.6 TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAMSwitch utama G304, kiri dan kanan, dapat digunakan hingga 10 juta klik. G304 juga dilengkapi tombol klik tengah, tombol DPI, dan dua tombol samping yang dapat diprogram sesuai preferensimu dengan menggunakan Logitech Gaming Software (LGS).PENGENCANGAN TOMBOL MECHANICALPengencangan tombol mechanical dengan tombol terpisah meningkatkan konsistensi pada tombol utama kiri dana kanan mouse dan membantu mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan tombol. Hal ini akan menghasilkan kinerja tombol yang andal dan akurat, bahkan pada sesi gaming yang paling menegangkan sekali pun.MAINKAN DI MANA SAJADesain andal plus ringan dengan footprint kecil dan tempat penyimpanan USB nano receiver internal menjadikan G304 sebagai teman perjalanan yang menyenangkan.
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 116.6x62.15x38.2
  17. Logitech Lightspeed Wireless Gaming Mouse
    Mulai

    Rp1.199.900

    Logitech Lightspeed Wireless Gaming Mouse
    Deskripsi:
    G603, dengan sensor HERO yang revolusioner dan teknologi wireless LIGHTSPEED, menghadirkan kinerja yang sangat akurat dan konsisten serta terobosan dalam daya tahan baterai yang menetapkan standar baru dalam wireless gaming.ISI KEMASANG603 Gaming MouseReceiver USB LIGHTSPEED™Kabel perpanjangan receiver USB2 baterai AADokumentasi penggunaSPESIFIKASI TEKNISPENELUSURANSensor: HERO™Resolusi: 200 – 12.000 DPIZero smoothing/akselerasi/filteringMaks. akselerasi: > 40 G4Diuji pada Logitech G240 gaming mouse padMaks. kecepatan: > 400 IPS5Diuji pada Logitech G240 gaming mouse padKetanggapanFormat data USB: 16 bit/axisLIGHTSPEED Wireless report rate di mode HI: 1.000 Hz (1 md)Wireless report rate di mode LO: 125 Hz (8 md)Bluetooth® report rate: 88-133 Hz (7,5-11,25 md)Mikroprosesor: 32-bit ARMDaya TahanAlas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 gaming mouse padDaya Tahan Baterai7Daya tahan baterai dapat bervariasi tergantung pola pengguna, karakteristik pelepasan daya baterai, dan kondisi komputasi.Mode HI (performance): 500 jam (non-stop gaming)Mode LO (endurance): 18 bulan (penggunaan standar)Fitur lainOnboard memory: 1 profilPERSYARATANLIGHTSPEED™:Windows® 7 atau versi terbarumacOS® 10.11 atau versi terbaruAndroid™ 3.2 atau versi terbaruChrome OSTMPort USBAkses internet untuk Logitech G HUB (opsional)Bluetooth®:Perangkat berkemampuan BluetoothWindows® 8 atau versi terbarumacOS® 10.12 atau versi terbaruChrome OS™Android™ 5.0 atau versi terbaruAkses internet untuk Logitech G HUB (opsional)NOMOR SUKU CADANG910-005103
  18. Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp54.900

    Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Deskripsi:
    Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
Daftar Harga Switch Mouse Terbaru October 2026
Logitech Wireless Mouse KozakRp169.900
Logitech Silent Wireless MouseRp199.900
Logitech Optical Mouse USBRp99.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
REDRAGON Gaming Mouse RGB PerdictionRp349.900
Logitech Wireless Mouse M170Rp179.900
Microsoft Mouse WirelessRp419.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
Microsoft ARC Touch MouseRp3.399.900
Logitech Optical USB Mouse B100Rp77.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)